Riferimenti
Parker:DOZ20S
Rubix:999200100052954
Produttore:DOZ20S


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 27,7 mm |
| Spessore | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : EO2 SOFT SEALING RING DOZ20S
La funzione degli accessori per raccordi a tubo idraulici Ermeto DIN è il completamento dei tipi di raccordo all'interno della serie di raccordi. La maggior parte dei componenti, ad esempio la guarnizione morbida ED Eolastic e OR, O-rings per estremità maschio – sono anelli di tenuta. Questi componenti assicurano che l'intero sistema di raccordi sia privo di perdite.
Mercati:
• Automotive
• Difesa
• Energia
• Ambiente
• Industriale
• Infrastrutture
• Macchine utensili
• Movimentazione materiali
• Mobile
• Petrolio e gas
• Produzione di energia
• Processi
• Trasporti
• Acqua
Applicazioni:
• Adatto per applicazioni idrauliche generali.
Caratteristiche/ Vantaggi:
• Sistema privo di perdite: gli anelli di tenuta garantiscono che il raccordo stesso e l'intero sistema idraulico siano privi di perdite. Pertanto la funzione del sistema idraulico è affidabile e si possono evitare i costi di guasto e manutenzione.
Mercati:
• Automotive
• Difesa
• Energia
• Ambiente
• Industriale
• Infrastrutture
• Macchine utensili
• Movimentazione materiali
• Mobile
• Petrolio e gas
• Produzione di energia
• Processi
• Trasporti
• Acqua
Applicazioni:
• Adatto per applicazioni idrauliche generali.
Caratteristiche/ Vantaggi:
• Sistema privo di perdite: gli anelli di tenuta garantiscono che il raccordo stesso e l'intero sistema idraulico siano privi di perdite. Pertanto la funzione del sistema idraulico è affidabile e si possono evitare i costi di guasto e manutenzione.
Applicazioni: Industriale, Idraulica
Materiale corpo: Acciaio/NBR
Marchio: Ermeto
Configurazione: n/a
Dimensione attacco: 20
Dimensione attacco: 20 mm
Tipo di attacco: n/a
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipi di fluidi: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature industriali, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Pressione massima di esercizio: n/a
Serie di prodotti: n/a
Stile di prodotto: Anello di tenuta morbido, per EO-2
Stile del prodotto: Anello di tenuta morbido per EO-2
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN, accessori
Forma: n/a
Specifiche Met: DIN, ISO 8434
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Materiale corpo: Acciaio/NBR
Marchio: Ermeto
Configurazione: n/a
Dimensione attacco: 20
Dimensione attacco: 20 mm
Tipo di attacco: n/a
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipi di fluidi: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature industriali, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Pressione massima di esercizio: n/a
Serie di prodotti: n/a
Stile di prodotto: Anello di tenuta morbido, per EO-2
Stile del prodotto: Anello di tenuta morbido per EO-2
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN, accessori
Forma: n/a
Specifiche Met: DIN, ISO 8434
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 27,7 mm |
| Spessore | 9 mm |
| Materiale | acciaio (zincato nero) / nbr (nitrile, durezza 90° shore) |
| Tipologia | eo-2 anello di tenuta morbido (doz) |
| Serie | eo-2 (s series – heavy duty) |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione