49477162 (EX 49383087)-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 78,0X 100,0X 10,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Guarnizione radiale dell'albero

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:WAS 78,00 100,00 10,00 NB70C4
Rubix:999210730028367
Produttore:49477162
49477162 (EX 49383087)-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 78,0X 100,0X 10,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno78 mm
Diametro esterno100 mm
Spessore10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49477162 (EX 49383087)-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 78,0X 100,0X 10,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Guarnizione per alberi rotanti in esecuzione standard secondo DIN 3760 con una guaina esterna in elastomero che copre un inserto metallico e un labbro di tenuta azionato da una molla. Inoltre, l'esecuzione standard è disponibile con un labbro di protezione (WAS) sul lato aria.

Applicazioni

Sigillatura di elementi rotanti di macchine come alberi, mozzi e assi

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno78 mm
Diametro esterno100 mm
Spessore10 mm
Materialenbr
€ 1,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione