67104599-RONDELLA BONDED SEAL 17,28 X 23,8 X 2 - 3/8 FKM 80 SH US 17,28 23,80 2,00 ZNS FP7034 ( MESCOLA 70 FKM FP703402)

RONDELLE DI TENUTA PER RACCORDI

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Dichtomatik:67104599
Rubix:999210420070415
Produttore:67104599
67104599-RONDELLA BONDED SEAL 17,28 X 23,8 X 2 - 3/8  FKM 80 SH US 17,28 23,80 2,00 ZNS FP7034 ( MESCOLA 70 FKM FP703402)
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro interno17,28 mm
Diametro esterno23,8 mm
Spessore2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67104599-RONDELLA BONDED SEAL 17,28 X 23,8 X 2 - 3/8 FKM 80 SH US 17,28 23,80 2,00 ZNS FP7034 ( MESCOLA 70 FKM FP703402)


Screw seals are sealing disks used for sealing fittings and fastening elements.
ROND.TEN.ACC+FPM D.17,28 3/8"

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3 g
Diametro interno17,28 mm
Diametro esterno23,8 mm
Spessore2 mm
Materialefkm
Paese d'origineTW
Codice doganale39269097
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,19 IVA esclusa
/ Unità
2,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione