RONDELLA RAME 1 1/4 X 2,5 (42X50) RRG725
Anello di tenuta Vezzaro
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Vezzaro:R04205025
Rubix:999230215006958

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 42 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Spessore | 2,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RONDELLA RAME 1 1/4 X 2,5 (42X50) RRG725
RONDELLA RAME 1"1/4 X 2,5 (42X50) 42x50x2.5
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 42 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Spessore | 2,5 mm |
| Materiale | rame |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione