67104680-GUARNIZIONE USS SC 17,28 23,80 2,00 ZNS FP7034
RONDELLE DI TENUTA PER RACCORDI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67104680
Rubix:999210420070455
Produttore:67104680


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17,28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 23,8 mm |
| Spessore | 2 mm |
Dettagli del prodotto : 67104680-GUARNIZIONE USS SC 17,28 23,80 2,00 ZNS FP7034
Le guarnizioni a vite sono dischi di tenuta utilizzati per sigillare raccordi ed elementi di fissaggio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3 g |
|---|---|
| Diametro interno | 17,28 mm |
| Diametro esterno | 23,8 mm |
| Spessore | 2 mm |
| Materiale | fkm |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione