49475156-ANELLO DI TENUTA WA 22,0X 32,0X 5,5 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Tenuta radiale per albero
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:WA 22,00 32,00 5,50 NB70C4
Rubix:999210730028337
Produttore:49475156


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Spessore | 5,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49475156-ANELLO DI TENUTA WA 22,0X 32,0X 5,5 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Tenuta per albero rotante in versione standard secondo DIN 3760, con una guaina esterna in elastomero che riveste un inserto metallico e un labbro di tenuta caricato a molla.
Applicazioni
Tenuta di elementi meccanici rotanti quali alberi, mozzi e assi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Spessore | 5,5 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore