Riferimenti
Vezzaro:R01702215
Rubix:999230215006926

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RONDELLA RAME 17X22X1.5 RR172215
RONDELLA RAME 17x22x1.5
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
| Materiale | rame |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione