67038392-RONDELLA BONDED SEAL US 33,70 42,00 2,00 ZNS NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703409)

RONDELLE DI TENUTA PER RACCORDI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67038392
Rubix:999180900004746
Produttore:67038392
67038392-RONDELLA BONDED SEAL US 33,70 42,00 2,00 ZNS NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703409)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno33,7 mm
Diametro esterno42 mm
Spessore2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67038392-RONDELLA BONDED SEAL US 33,70 42,00 2,00 ZNS NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703409)


Guarnizione metallica piatta con labbro elastomerico vulcanizzato sul diametro interno. Anello metallico: Acciaio standard SAE 1008 (1.0330). Rivestimento protettivo dell'anello metallico in acciaio standard: Cromatura allo zinco (senza Cr VI). Limiti di utilizzo: da -30 a +100°C. Rmax ≤ 15 m. Ra ≤ 3,2 m.
Screw seals are sealing washers used for sealing threaded connections and fasteners.

Applicazioni

Tenuta statica di collegamenti filettati, bulloni e flange, particolarmente nel campo della costruzione meccanica, dei serbatoi e dei raccordi per fluidi.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6 g
Diametro interno33,7 mm
Diametro esterno42 mm
Spessore2 mm
Materialenbr
Paese d'origineTW
Codice doganale40169300
0,42 IVA esclusa
/ Unità
0,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione