67189348-ANELLO DI TENUTA * WA 50,0X90,0X10,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Guarnizione radiale dell'albero

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67189348
Rubix:999180500070923
Produttore:WA 50,0X 90,0X 10,0 NB7034
67189348-ANELLO DI TENUTA * WA 50,0X90,0X10,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Spessore10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67189348-ANELLO DI TENUTA * WA 50,0X90,0X10,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Tenuta per alberi rotanti in esecuzione standard secondo N 3760 con una guaina esterna in elastomero che copre un inserto metallico e un labbro di tenuta azionato da una molla Inoltre, l'esecuzione standard è disponibile con un labbro di protezione (WAS) sul lato aria. La WA è una guarnizione per alberi rotanti a singola azione per alberi rotanti o girevoli: La guaina esterna in elastomero garantisce una buona tenuta statica, un buon bilanciamento dell'espansione termica, ad esempio in alloggiamenti in metallo leggero, una migliore tenuta con una maggiore rugosità e una tenuta sicura per gli alloggiamenti divisi, nonché una buona tenuta statica con fluidi sottili o sostanze gassose.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Spessore10 mm
Materialenbr
1,36 IVA esclusa
/ Unità
1,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione