67104672-GUARNIZIONE USS SC 8,70 14,00 1,00 ZNS FP7034
RONDELLE DI TENUTA PER RACCORDI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67104672
Rubix:999210420070448
Produttore:67104672


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8,7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 14 mm |
| Spessore | 1 mm |
Dettagli del prodotto : 67104672-GUARNIZIONE USS SC 8,70 14,00 1,00 ZNS FP7034
Le guarnizioni a vite sono dischi di tenuta utilizzati per sigillare raccordi ed elementi di fissaggio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1 g |
|---|---|
| Diametro interno | 8,7 mm |
| Diametro esterno | 14 mm |
| Spessore | 1 mm |
| Materiale | nbr |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione