RONDELLA DI TENUTA 17,5X23X4,5-POLYAMID6 1820209021
Anello di tenuta
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Aventics:1820209021
Rubix:999180700021206
Produttore:1820209021


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 23 mm |
| Spessore | 4,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RONDELLA DI TENUTA 17,5X23X4,5-POLYAMID6 1820209021
Anello di tenuta
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 23 mm |
| Spessore | 4,5 mm |
| Materiale | poliammide |
| Tipologia | anello di tenuta (poliammide) |
| Serie | joints aventics |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione