67039318-GUARNIZIONE US 8,64 14,22 1,20 ZNS NB7034

RONDELLE DI TENUTA PER RACCORDI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67039318
Rubix:999180900004748
Produttore:67039318
67039318-GUARNIZIONE US 8,64 14,22 1,20 ZNS NB7034

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8,64 mm
Diametro esterno14,22 mm
Spessore1,22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67039318-GUARNIZIONE US 8,64 14,22 1,20 ZNS NB7034


Guarnizione metallica piatta con labbro elastomerico vulcanizzato sul diametro interno. Anello metallico: Acciaio standard SAE 1008 (1.0330). Rivestimento protettivo dell'anello metallico in acciaio standard: Cromatura allo zinco (senza Cr VI). Limiti di utilizzo: da -30 a +100°C. Rmax ≤ 15 m. Ra ≤ 3,2 m.
RONDELLE DI TENUTA Modello:PP Diametro Interno:8.64 mm Diametro Esterno:14.22 mm Diametro Flangia:M8 Materiale:Metallo - SR 90 Shore

Applicazioni

Tenuta statica di collegamenti filettati, bulloni e flange, particolarmente nel campo della costruzione meccanica, dei serbatoi e dei raccordi per fluidi.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1 g
Diametro interno8,64 mm
Diametro esterno14,22 mm
Spessore1,22 mm
Materialenbr
Paese d'origineTW
Codice doganale40169300
0,16 IVA esclusa
/ Unità
0,20 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore