49478955 (EX 49383816)-ARTICOLO WAS 35,0X 52,0X 8,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Guarnizione radiale dell'albero

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:WAS 35,00 52,00 8,00 NB70C4
Rubix:999211204004019
Produttore:49478955
49478955 (EX 49383816)-ARTICOLO WAS 35,0X 52,0X 8,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno52 mm
Spessore8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49478955 (EX 49383816)-ARTICOLO WAS 35,0X 52,0X 8,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Guarnizione per alberi rotanti in esecuzione standard secondo DIN 3760 con una guaina esterna in elastomero che copre un inserto metallico e un labbro di tenuta azionato da una molla. Inoltre, l'esecuzione standard è disponibile con un labbro di protezione (WAS) sul lato aria.

Applicazioni

Sigillatura di elementi di macchine rotanti quali alberi, mozzi e assi

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno52 mm
Spessore8 mm
Materialenbr
€ 0,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione