RONDELLA RAME 1/2 X 1,5 (21,5X28) R02102815
RONDELLE DI TENUTA PER RACCORDI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:RRG415
Rubix:160000000561168

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 21,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RONDELLA RAME 1/2 X 1,5 (21,5X28) R02102815
RONDELLE DI TENUTA Modello:RRG Diametro Interno:21.50 mm Diametro Esterno:28.00 mm Diametro Flangia:1/2" Materiale:RAME
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 21,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
| Materiale | rame |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore