67044934-GUARNIZIONE US 6,86 13,21 1,20 ZNS NB7034
RONDELLE DI TENUTA PER RACCORDI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:US 6,86 x 13,21 x 1,2 NBR 70 RS
Rubix:999180900004765
Produttore:44934


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6,86 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 13,21 mm |
| Spessore | 1,22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 67044934-GUARNIZIONE US 6,86 13,21 1,20 ZNS NB7034
Guarnizione metallica piatta con labbro elastomerico vulcanizzato sul diametro interno. Anello metallico: Acciaio standard SAE 1008 (1.0330). Rivestimento protettivo dell'anello metallico in acciaio standard: Cromatura allo zinco (senza Cr VI). Limiti di utilizzo: da -30 a +100°C. Rmax ≤ 15 m. Ra ≤ 3,2 m.
RONDELLE DI TENUTA Modello:PP Diametro Interno:6.86 mm Diametro Esterno:13.21 mm Diametro Flangia:M6 Materiale:Metallo - SR 90 Shore
Applicazioni
Tenuta statica di collegamenti filettati, bulloni e flange, particolarmente nel campo della costruzione meccanica, dei serbatoi e dei raccordi per fluidi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1 g |
|---|---|
| Diametro interno | 6,86 mm |
| Diametro esterno | 13,21 mm |
| Spessore | 1,22 mm |
| Materiale | nbr |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore