Riferimenti
KSA Italia:PP006
Rubix:999230216008258

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8,31 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 13,34 mm |
| Spessore | 1,22 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA AN 8,31 13,34 1,22 GM5106AN
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8,31 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 13,34 mm |
| Spessore | 1,22 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore