67104640-GUARNIZIONE US 33,89 42,80 3,20 ZNS FP7034
RONDELLE DI TENUTA PER RACCORDI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67104640
Rubix:999210730028922
Produttore:67104640


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 33,89 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42,8 mm |
| Spessore | 3,2 mm |
Dettagli del prodotto : 67104640-GUARNIZIONE US 33,89 42,80 3,20 ZNS FP7034
Le guarnizioni a vite sono dischi di tenuta utilizzati per sigillare raccordi e elementi di fissaggio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10 g |
|---|---|
| Diametro interno | 33,89 mm |
| Diametro esterno | 42,8 mm |
| Spessore | 3,2 mm |
| Materiale | fkm |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione