Riferimenti
KSA Italia:PP012E
Rubix:999230216008246

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 23,49 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 31,75 mm |
| Spessore | 2,5 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA AN 23,49 31,75 2,50 GM5012AN
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 23,49 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 31,75 mm |
| Spessore | 2,5 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione