RONDELLA RAME 13,4 X 20 X 2.5 RR132025
Anello di tenuta Vezzaro
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Vezzaro:R013020250---
Rubix:999230215006915

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 13,4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Spessore | 2,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RONDELLA RAME 13,4 X 20 X 2.5 RR132025
RONDELLA RAME 13,4 X 20 X 2.5
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 13,4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Spessore | 2,5 mm |
| Materiale | rame |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore