Riferimenti
Vezzaro:R010014200
Rubix:999230215006905

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 14 mm |
| Spessore | 2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RONDELLA RAME 10 X 14 X 2 RR10142
RONDELLA RAME 10 X 14 X 2
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 14 mm |
| Spessore | 2 mm |
| Materiale | rame |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore