EO2 SOFT SEALING RING DOZ38S

Parker Hannifin

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Parker:DOZ38S
Rubix:999200100052981
Produttore:DOZ38S
EO2 SOFT SEALING RING DOZ38S
Riepilogo info tecniche
Diametro interno38 mm
Diametro esterno49,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : EO2 SOFT SEALING RING DOZ38S


The function of accessories for Ermeto DIN hydraulic tube fittings is the completion of fitting types within the fitting series. Most of the components, for example the ED Eolastic soft seal and OR, O-rings for male stud ends – are sealing rings. These components ensure that the complete fitting system is leak-free.
Markets:
• Automotive
• Defense
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.
Features/ Benefits:
• Leak-free system: sealing rings guarantee that the fitting itself and the complete hydraulic system is leak-free. Hence the function of the hydraulic system is reliable and the costs of break-down and maintenance can be avoided.
Applicazioni: Industriale, Idraulica
Materiale corpo: Acciaio/NBR
Marchio: Ermeto
Configurazione: n/a
Dimensione attacco: 38
Dimensione attacco: 38 mm
Tipo di attacco: n/a
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipi di fluidi: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature industriali, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Pressione massima di esercizio: n/a
Serie di prodotti: n/a
Stile di prodotto: Anello di tenuta morbido, per EO-2
Stile del prodotto: Anello di tenuta morbido per EO-2
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN, accessori
Forma: n/a
Specifiche Met: DIN, ISO 8434
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno38 mm
Diametro esterno49,7 mm
Codice doganale40169300
Mostra UNSPSC / ECL@SS
28,83 IVA esclusa
/ Unità
35,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione