49478249-ANELLO DI TENUTA WAS 28,0X 47,0X 10,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Guarnizione radiale dell'albero
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:49478249
Rubix:999210730028388
Produttore:WAS 28,0X 47,0X 10,0 NB70C4


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Spessore | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49478249-ANELLO DI TENUTA WAS 28,0X 47,0X 10,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Punti di forza
Buon effetto di tenuta statica con fluidi a bassa viscosità o gassosi
Protezione contro l'accumulo di polvere e sporcizia da moderata a media dall'esterno
Compensa l'espansione termica, ad esempio in alloggiamenti di metallo leggero, buon effetto di tenuta con maggiore rugosità e con alloggiamenti divisi
Lunga durata
Design affidabile con ampio spettro applicativo per applicazioni moderatamente esigenti nell'industria generale
Buon rapporto prezzo/prestazioni
Prodotto da fornitori esterni certificati
Protezione contro l'accumulo di polvere e sporcizia da moderata a media dall'esterno
Compensa l'espansione termica, ad esempio in alloggiamenti di metallo leggero, buon effetto di tenuta con maggiore rugosità e con alloggiamenti divisi
Lunga durata
Design affidabile con ampio spettro applicativo per applicazioni moderatamente esigenti nell'industria generale
Buon rapporto prezzo/prestazioni
Prodotto da fornitori esterni certificati
Applicazioni
Industria generale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Spessore | 10 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione