67010510-GUARNIZIONE USS SC 42,93 52,38 3,20 ZNS NB7034
Guarnizione a vite (US NBR 70 RS S)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67010510
Rubix:999210420065773
Produttore:67010510


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 42,93 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52,38 mm |
| Spessore | 3,2 mm |
Dettagli del prodotto : 67010510-GUARNIZIONE USS SC 42,93 52,38 3,20 ZNS NB7034
Le guarnizioni a vite sono dischi di tenuta utilizzati per sigillare raccordi ed elementi di fissaggio.
RONDELLA USS-832 1" 1/4 NBR AUTOC.42,93x52,38x3,2
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 13 g |
|---|---|
| Diametro interno | 42,93 mm |
| Diametro esterno | 52,38 mm |
| Spessore | 3,2 mm |
| Materiale | nbr |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,48 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione