67175755-GUARNIZIONE USS SC 21,54 28,58 2,50 S304 NB7034
Anello di tenuta Dichtomatik
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67175755
Rubix:999210420072283
Produttore:67175755


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 21,54 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28,58 mm |
| Spessore | 2,5 mm |
Dettagli del prodotto : 67175755-GUARNIZIONE USS SC 21,54 28,58 2,50 S304 NB7034
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5 g |
|---|---|
| Diametro interno | 21,54 mm |
| Diametro esterno | 28,58 mm |
| Spessore | 2,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Paese d'origine | TW |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,31 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione