Riferimenti
Vezzaro:RR243015
Rubix:999230215006944

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 24 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA RAME 24X30X1,5 RR243015
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 24 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
| Materiale | rame |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore