49476952-ANELLO DI TENUTA * WA 55,0X 70,0X 8,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Guarnizione radiale dell'albero

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49476952
Rubix:999210730028366
Produttore:WA 55,0X 70,0X 8,0 NB70C4
49476952-ANELLO DI TENUTA * WA 55,0X 70,0X 8,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno70 mm
Spessore8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49476952-ANELLO DI TENUTA * WA 55,0X 70,0X 8,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Guarnizione per alberi rotanti in esecuzione standard secondo DIN 3760 con una guaina esterna in elastomero che copre un inserto metallico e un labbro di tenuta azionato da una molla. Inoltre, l'esecuzione standard è disponibile con un labbro di protezione (WAS) sul lato aria.

Applicazioni

Sigillatura di elementi rotanti di macchine come alberi, mozzi e assi

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno70 mm
Spessore8 mm
Materialenbr
1,03 IVA esclusa
/ Unità
1,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore