67041642-GUARNIZIONE USS SC 60,58 73,03 3,20 ZNS NB7034

Guarnizione a vite (US NBR 70 RS S)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67041642
Rubix:999210420067946
Produttore:67041642
67041642-GUARNIZIONE USS SC 60,58 73,03 3,20 ZNS NB7034

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60,58 mm
Diametro esterno73,03 mm
Spessore3,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67041642-GUARNIZIONE USS SC 60,58 73,03 3,20 ZNS NB7034


Le guarnizioni a vite sono dischi di tenuta utilizzati per sigillare raccordi ed elementi di fissaggio.
RONDELLA USS-833 2" NBR AUTOC.60,58x73,03x3,2

Informazioni tecniche


Attributi
Peso26 g
Diametro interno60,58 mm
Diametro esterno73,03 mm
Spessore3,2 mm
Materialenbr
Paese d'origineTW
Codice doganale40169300
1,50 IVA esclusa
/ Unità
1,83 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore