67175757-GUARNIZIONE USS SC 27,05 34,93 2,50 S304 NB7034
Rondella di tenuta (US NBR 70 RN S)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67175757
Rubix:999210420072285
Produttore:67175757


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 27,05 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 34,93 mm |
| Spessore | 2,5 mm |
Dettagli del prodotto : 67175757-GUARNIZIONE USS SC 27,05 34,93 2,50 S304 NB7034
Labbro di tenuta in elastomero vulcanizzato internamente Centraggio aggiuntivo
Punti di forza
Ottima tenuta Rondella metallica garantisce una pressatura controllata Montaggio semplice Fissaggio tramite centraggio interno
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6 g |
|---|---|
| Diametro interno | 27,05 mm |
| Diametro esterno | 34,93 mm |
| Spessore | 2,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Paese d'origine | TW |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione