RONDELLA RAME 1 X 2,5 (33,5X40) RRG625
Anello di tenuta Vezzaro
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Vezzaro:R03304025
Rubix:999230215006955

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 33,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Spessore | 2,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RONDELLA RAME 1 X 2,5 (33,5X40) RRG625
RONDELLA RAME 1" X 2,5 (33,5X40) 33.5x40x2,5
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 33,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Spessore | 2,5 mm |
| Materiale | rame |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione