49475578-ANELLO DI TENUTA WA 72,0X 95,0X 10,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Guarnizione radiale dell'albero WA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49475578
Rubix:999210730028348
Produttore:WA 72,0X 95,0X 10,0 NB70C4
49475578-ANELLO DI TENUTA WA 72,0X 95,0X 10,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno72 mm
Diametro esterno95 mm
Spessore10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49475578-ANELLO DI TENUTA WA 72,0X 95,0X 10,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Guarnizione per alberi rotanti in versione standard secondo la norma DIN 3760 con una guaina esterna in elastomero che copre un inserto metallico e un labbro di tenuta azionato da una molla. Inoltre, il design standard è disponibile con un labbro di protezione (WAS) sul lato aria.

Applicazioni

Sigillatura di elementi di macchine rotanti come alberi, mozzi e assi.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno72 mm
Diametro esterno95 mm
Spessore10 mm
Materiale70 nbr nb70c401
1,43 IVA esclusa
/ Unità
1,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore