Riferimenti
KSA Italia:PP016
Rubix:999230216008257

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35,94 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 44,45 mm |
| Spessore | 3,4 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA AN 35,94 44,45 3,40 GM5072AN
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35,94 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 44,45 mm |
| Spessore | 3,4 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore