Riferimenti
Dichtomatik:67035893
Rubix:999180900004738
Produttore:67035893


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 24,7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Spessore | 2 mm |
Dettagli del prodotto : US 238 NBR
Guarnizione metallica piatta con labbro elastomerico vulcanizzato sul diametro interno. Anello metallico: Acciaio standard SAE 1008 (1.0330). Rivestimento protettivo dell'anello metallico in acciaio standard: Cromatura allo zinco (senza Cr VI). Limiti di utilizzo: da -30 a +100°C. Rmax ≤ 15 m. Ra ≤ 3,2 m.
Applicazioni
Static sealing of screwings, bolts and flanges, particularly in the field of mechanical construction, tanks, fluid fittings.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4 g |
|---|---|
| Diametro interno | 24,7 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
| Spessore | 2 mm |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione