Riferimenti
KSA Italia:PP518
Rubix:999230216008255

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68,5 mm |
| Spessore | 2 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA AN 60,50 68,50 2,00 GM5036AN
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68,5 mm |
| Spessore | 2 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore