49383647-ANELLO DI TENUTA * WA 25,0X42,0X6,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Guarnizione radiale dell'albero
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:49383647
Rubix:999180500069964
Produttore:WA 25,0X 42,0X 6,0 NB70C4


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Spessore | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49383647-ANELLO DI TENUTA * WA 25,0X42,0X6,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Guarnizione per alberi rotanti in esecuzione standard secondo DIN 3760 con una guaina esterna in elastomero che copre un inserto metallico e un labbro di tenuta azionato da una molla. Inoltre, l'esecuzione standard è disponibile con un labbro di protezione (WAS) sul lato aria.
Applicazioni
Sigillatura di elementi rotanti di macchine come alberi, mozzi e assi
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Spessore | 6 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,67 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore