67104653-GUARNIZIONE US 48,44 58,60 3,20 ZNS FP7034
RONDELLE DI TENUTA PER RACCORDI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67104653
Rubix:999210420070444
Produttore:67104653


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 48,44 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 58,6 mm |
| Spessore | 3,2 mm |
Dettagli del prodotto : 67104653-GUARNIZIONE US 48,44 58,60 3,20 ZNS FP7034
Le guarnizioni a vite sono dischi di tenuta utilizzati per sigillare raccordi e elementi di fissaggio.
ROND.TEN.ACC+FPM D.48,44 11/2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 17 g |
|---|---|
| Diametro interno | 48,44 mm |
| Diametro esterno | 58,6 mm |
| Spessore | 3,2 mm |
| Materiale | fkm |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione