67104625-GUARNIZIONE US 27,05 34,93 2,30 ZNS FP7034
RONDELLE DI TENUTA PER RACCORDI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67104625
Rubix:999210420070432
Produttore:67104625


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 27,05 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 34,93 mm |
| Spessore | 2,3 mm |
Dettagli del prodotto : 67104625-GUARNIZIONE US 27,05 34,93 2,30 ZNS FP7034
Le guarnizioni a vite sono dischi di tenuta utilizzati per sigillare raccordi e elementi di fissaggio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6 g |
|---|---|
| Diametro interno | 27,05 mm |
| Diametro esterno | 34,93 mm |
| Spessore | 2,3 mm |
| Materiale | fkm |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione