67035499-RONDELLA BONDED SEAL US 33,89 42,80 3,20 ZNS NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703409)
RONDELLE DI TENUTA PER RACCORDI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:67035499
Rubix:999180900004734
Produttore:67035499


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 33,89 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42,8 mm |
| Spessore | 3,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 67035499-RONDELLA BONDED SEAL US 33,89 42,80 3,20 ZNS NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703409)
Guarnizione metallica piatta con labbro elastomerico vulcanizzato sul diametro interno. Anello metallico: Acciaio standard SAE 1008 (1.0330). Rivestimento protettivo dell'anello metallico in acciaio standard: Cromatura allo zinco (senza Cr VI). Limiti di utilizzo: da -30 a +100°C. Rmax ≤ 15 m. Ra ≤ 3,2 m.
RONDELLE DI TENUTA Modello:PP Diametro Interno:33.89 mm Diametro Esterno:42.80 mm Diametro Flangia:1" Materiale:Metallo - SR 90 Shore
Applicazioni
Tenuta statica di collegamenti filettati, bulloni e flange, particolarmente nel campo della costruzione meccanica, dei serbatoi e dei raccordi per fluidi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10 g |
|---|---|
| Diametro interno | 33,89 mm |
| Diametro esterno | 42,8 mm |
| Spessore | 3,4 mm |
| Materiale | nbr |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore