2EVRA001-GUARNIZIONE VRA 0275 0225 040 B0
RONDELLE DI TENUTA PER RACCORDI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Artic Seals:VRA02750225040B0
Rubix:999190900041597
Produttore:2EVRA001
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EVRA001-GUARNIZIONE VRA 0275 0225 040 B0
RONDELLE DI TENUTA Modello:VRA Diametro Interno:22.50 mm Diametro Esterno:27.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 22,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 27,5 mm |
| Spessore | 2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,80 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 64,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
