Riferimenti
Vezzaro:RRG41
Rubix:999230215006938

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 21,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Spessore | 1 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA RAME 1/2 X 1 (21,5X28X1) RRG41
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 21,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Spessore | 1 mm |
| Materiale | rame |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore