Riferimenti
KSA Italia:PP511
Rubix:999230216008249

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 13,85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 18,7 mm |
| Spessore | 1,25 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA AN 13,85 18,70 1,25 GM5029AN
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 13,85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 18,7 mm |
| Spessore | 1,25 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore