49405118-ANELLO DI TENUTA CON MOLLA WAS 160,0X190,0X15,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)
Guarnizione radiale dell'albero
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:WAS 160,00 190,00 15,00 FP8034
Rubix:999221011009234
Produttore:49405118


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 190 mm |
| Spessore | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49405118-ANELLO DI TENUTA CON MOLLA WAS 160,0X190,0X15,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)
Guarnizione per alberi rotanti in esecuzione standard secondo DIN 3760 con una guaina esterna in elastomero che copre un inserto metallico, un labbro di tenuta azionato da una molla e un labbro di protezione sul lato aria.
Applicazioni
Sigillatura di elementi di macchine rotanti come alberi, mozzi e assi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 190 mm |
| Spessore | 15 mm |
| Materiale | fkm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione