Riferimenti
Vezzaro:R02102615
Rubix:999230215006936

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 21,2 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RONDELLA RAME 21,2X26X1.5 RR212615
RONDELLA RAME 21,2x26x1.5
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 21,2 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
| Materiale | rame |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore