67209857-TENUTA ROTANTE WAS 75,0X 95,0X 12,0 NB7034 (MESCOLA 70 NBR NB703412)

Guarnizione radiale dell'albero

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67209857
Rubix:999230328031451
Produttore:WAS 75,0X 95,0X 12,0 NB7034
67209857-TENUTA ROTANTE WAS 75,0X 95,0X 12,0 NB7034 (MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno95 mm
Spessore12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67209857-TENUTA ROTANTE WAS 75,0X 95,0X 12,0 NB7034 (MESCOLA 70 NBR NB703412)


Guarnizione per alberi rotanti in esecuzione standard secondo DIN 3760 con una guaina esterna in elastomero che copre un inserto metallico, un labbro di tenuta azionato da una molla e un labbro di protezione sul lato aria.

Applicazioni

Sigillatura di elementi di macchine rotanti come alberi, mozzi e assi.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno75 mm
Diametro esterno95 mm
Spessore12 mm
Materialenbr
1,54 IVA esclusa
/ Unità
1,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione