Riferimenti
Dichtomatik:67175203
Rubix:999201116001837
Produttore:67175203


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 13,74 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20,57 mm |
| Spessore | 2 mm |
Dettagli del prodotto : 67175203-GUARNIZIONE US 13,74 20,57 2,00 S304 NB7034
Guarnizione per vite
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 13,74 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20,57 mm |
| Spessore | 2 mm |
| Materiale | nbr |
| Tipologia | guarnizioni di fissaggio usit-ring |
| Serie | us |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione