49473910-ANELLO DI TENUTA WAS 70,0X 90,0X 12,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Guarnizione radiale dell'albero
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:49473910
Rubix:999210730028323
Produttore:WAS 70,0X 90,0X 12,0 NB70C4


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Spessore | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49473910-ANELLO DI TENUTA WAS 70,0X 90,0X 12,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Guarnizione per alberi rotanti in esecuzione standard secondo DIN 3760 con una guaina esterna in elastomero che copre un inserto metallico e un labbro di tenuta azionato da una molla. Inoltre, l'esecuzione standard è disponibile con un labbro di protezione (WAS) sul lato aria.
Applicazioni
Sigillatura di elementi rotanti di macchine come alberi, mozzi e assi
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Spessore | 12 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione