Riferimenti
Dichtomatik:67044016
Rubix:999180900004759
Produttore:67044016


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 48,7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 59 mm |
| Spessore | 3 mm |
Dettagli del prodotto : US 248 NBR
Guarnizione metallica piatta con labbro elastomerico vulcanizzato sul diametro interno. Anello metallico: Acciaio standard SAE 1008 (1.0330). Rivestimento protettivo dell'anello metallico in acciaio standard: Cromatura allo zinco (senza Cr VI). Limiti di utilizzo: da -30 a +100°C. Rmax ≤ 15 m. Ra ≤ 3,2 m.
Le rondelle di tenuta per viti sono dischi di tenuta utilizzati per la sigillatura di connessioni filettate e elementi di fissaggio.
Applicazioni
Tenuta statica di collegamenti filettati, bulloni e flange, particolarmente nel campo della costruzione meccanica, dei serbatoi e dei raccordi per fluidi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 17 g |
|---|---|
| Diametro interno | 48,7 mm |
| Diametro esterno | 59 mm |
| Spessore | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione