RONDELLA AC 10,70 16,00 1,50 GM1536AN
Anello di tenuta KSA Italia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
KSA Italia:GM1536AN
Rubix:999230711022034


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10,7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RONDELLA AC 10,70 16,00 1,50 GM1536AN
RONDELLA GM1500 M10 10,7X16X1,5
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10,7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,26 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione