49471525-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 40,0X68,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Guarnizione radiale dell'albero

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Dichtomatik:49471525
Rubix:999210420063727
Produttore:WAS 40,0X 68,0X 7,0 NB70C4
49471525-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 40,0X68,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Riepilogo info tecniche
Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Spessore7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 49471525-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 40,0X68,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Guarnizione per alberi rotanti in esecuzione standard secondo DIN 3760 con una guaina esterna in elastomero che copre un inserto metallico, un labbro di tenuta azionato da una molla e un labbro di protezione sul lato aria.

Applicazioni

Sigillatura di elementi di macchine rotanti come alberi, mozzi e assi.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Spessore7 mm
Materialenbr
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,07 IVA esclusa
/ Unità
2,52 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore