67104611-RONDELLA BONDED SEAL 21.54 1/2 FKM 70 SH + ACC US 21,54 28,58 2,30 ZNS FP7034 (MESCOLA 70 FKM FP703402)
RONDELLE DI TENUTA PER RACCORDI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:67104611
Rubix:999210730028921
Produttore:67104611


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 21,54 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28,58 mm |
| Spessore | 2,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 67104611-RONDELLA BONDED SEAL 21.54 1/2 FKM 70 SH + ACC US 21,54 28,58 2,30 ZNS FP7034 (MESCOLA 70 FKM FP703402)
Screw seals are sealing disks used for sealing fittings and fastening elements.
RONDELLE DI TENUTA Modello:PP Diametro Interno:21.54 mm Diametro Esterno:28.58 mm Diametro Flangia:1/2" Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4 g |
|---|---|
| Diametro interno | 21,54 mm |
| Diametro esterno | 28,58 mm |
| Spessore | 2,5 mm |
| Materiale | fkm |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,66 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione