Riferimenti
KSA Italia:PP009
Rubix:999230216008259

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 11,69 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19,05 mm |
| Spessore | 2,03 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA AN 11,69 19,05 2,10 GM5108AN
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 11,69 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19,05 mm |
| Spessore | 2,03 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore